51120
51120.060.008
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
Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Nerezocel A2 70 M6X8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
8 mm
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M6
Thread length (min.)
38
dk (max.)
10
Plný závit L ≤
40
k (max.)
3.9
L (mm)
8
n
1.6
P
1
t (min.)
1.6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
DIN
84
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈1602
BS
≈4183
Čísla materiálu
Objednací číslo
51120.060.008
EAN
8715492271853
UBB
950353262062
UNSPSC
31161504