text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou hlavou a T-hvězdicí ISO 14579 Ocel Pozinkované 8.8 M6X30


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 8.8
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 30 mm
Třída 8.8
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit

Rozměry

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 30
P 1
Drážka 30

Normy

ISO 14579

Čísla materiálu

Objednací číslo 07165.060.030
EAN 8715494194044
UBB 500504704130
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.