Šrouby s vnitřním šestihranem
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
07165
07165.060.012
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
Šroub s válcovou hlavou a T-hvězdicí ISO 14579 Ocel Pozinkované 8.8 M6X12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
12 mm
Třída
8.8
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
b
24
d-D
M6
dk (max.)
10
Plný závit L ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
12
P
1
Drážka
30
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
14579
Čísla materiálu
Objednací číslo
07165.060.012
EAN
8715494194006
UBB
500504703710
UNSPSC
31161605