text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou hlavou a T-hvězdicí ISO 14579 Nerezocel A2 70 M6X40


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 70
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 40 mm
Třída 70
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 40
P 1
Drážka 30

Normy

ISO 14579

Čísla materiálu

Objednací číslo 51052.060.040
EAN 8715494560160
UBB 500634403876
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.