Šrouby s vnitřním šestihranem
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
51052
51052.030.012
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
Šroub s válcovou hlavou a T-hvězdicí ISO 14579 Nerezocel A2 70 M3X12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M3
Délka
12 mm
Třída
70
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
b
18
d-D
M3
dk (max.)
5.5
Plný závit L ≤
20
k (max.)
3
L (mm)
12
P
0.5
Drážka
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
14579
Čísla materiálu
Objednací číslo
51052.030.012
EAN
8715494558563
UBB
500634398506
UNSPSC
31161605