text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou hlavou a T-hvězdicí ISO 14579 Nerezocel A2 70 M2X4


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 70
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M2
Délka 4 mm
Třída 70
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

b 16
d-D M2
dk (max.) 3.8
Plný závit L ≤ 16
k (max.) 2
L (mm) 4
P 0.4
Drážka 6

Normy

ISO 14579

Čísla materiálu

Objednací číslo 51052.020.004
EAN 8715494557634
UBB 500634396039
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.