Šrouby s vnitřním šestihranem
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
51052
51052.020.014
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
Šroub s válcovou hlavou a T-hvězdicí ISO 14579 Nerezocel A2 70 M2X14
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M2
Délka
14 mm
Třída
70
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
b
16
d-D
M2
dk (max.)
3.8
Plný závit L ≤
16
k (max.)
2
L (mm)
14
P
0.4
Drážka
6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
14579
Čísla materiálu
Objednací číslo
51052.020.014
EAN
8715494557931
UBB
500634396609
UNSPSC
31161605