text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou hlavou a T-hvězdicí ISO 14579 Nerezocel A2 70 M2,5X10


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 70
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M2.5
Délka 10 mm
Třída 70
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

b 17
d-D M2.5
dk (max.) 4.5
Plný závit L ≤ 20
k (max.) 2.5
L (mm) 10
P 0.45
Drážka 8

Normy

ISO 14579

Čísla materiálu

Objednací číslo 51052.025.010
EAN 8715494558235
UBB 500634397516
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.