text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s plochou zapuštěnou hlavou s nosem a šestihrannou maticí DIN 604/555 Ocel Bez PU 4.6 M10X80


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 4.6
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 80 mm
Třída 4.6
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk (max.) 19.65
g (max.) 3.2
k 5.5
L (mm) 80
m 8
P 1.5
s 17
α (min.) 90

Normy

DIN 604/555

Čísla materiálu

Objednací číslo 08070.100.080
EAN 8715492549372
UBB 950351586330
UNSPSC 31161612

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.