text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s plochou hlavou s drážkou a osazením DIN 923 Ocel Pozinkované 4.8 M6X6


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 6 mm
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.

Rozměry

b 9
d-D M6
dk (max.) 13
ds (h9) 8
k 3.1
L (mm) 6
n 1.6
P 1
t (min.) 1.5

Normy

DIN 923

Čísla materiálu

Objednací číslo 24992.060.006
EAN 8717077072527
UBB 500645218966
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.