text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s plochou hlavou s drážkou a osazením DIN 923 Nerezocel A1 50 M5X4


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 50
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A1
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M5
Délka 4 mm
Třída 50
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A1
Závit Metrický závit
Info
  • Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.

Rozměry

b 7
d-D M5
dk (max.) 11
ds (h9) 7
k 2.7
L (mm) 4
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1.3

Normy

DIN 923

Čísla materiálu

Objednací číslo 51209.050.004
EAN 8715494100885
UBB 500571735728
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.