text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 7380-1 Ocel Bez PU 010.9 M12X35


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 010.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Délka 35 mm
Třída 010.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
    • Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
    • Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
    • Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Rozměry

d-D M12
dk (max.) 21
Plný závit L ≤ 50
k (max.) 6.6
L (mm) 35
P 1.75
s 8

Normy

BS ≈4168-6
ISO 7380-1
NF ≈E25-126
ASME ≈B18.3.4M

Čísla materiálu

Objednací číslo 07150.120.035
EAN 8715492069429
UBB 951351664606
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.