Nedtrain Oud
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
Šrouby s půlkulatou hlavou
51030
51030.040.004
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
Šroub s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 7380-1 Nerezocel A2 M4X4
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
S čočkovitou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M4
Délka
4 mm
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
S čočkovitou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
Rozměry
d-D
M4
dk (max.)
7.6
Plný závit L ≤
16
k (max.)
2.2
L (mm)
4
P
0.7
s
2.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
7380-1
NF
≈E25-126
BS
≈4168-6
ASME
≈B18.3.4M
Čísla materiálu
Objednací číslo
51030.040.004
EAN
8715494607469
UBB
500633133037
UNSPSC
31161518