text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem a nákružkem ISO 7380-2 Ocel Pozinkované 010.9 M12X20


Cikkszám
Průměr
Délka
Třída 010.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Průměr M12
Délka 20 mm
Třída 010.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
    • Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
    • Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
    • Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Méretek

d-D M12
dc (max.) 26
Plný závit L ≤ 50
k (max.) 6.6
L (mm) 20
P 1.75
s 8

Szabványok

ISO 7380-2

Cikkszámok

Cikkszám 07141.120.020
EAN 8715492068101
UBB 953351991138
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.