FOCAL MEDITECH B.V.
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
Šrouby s půlkulatou hlavou
55025
55025.030.004
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
Šroub s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem a nákružkem ISO 7380-2 Nerezocel A4 M3X4
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
S čočkovitou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M3
Délka
4 mm
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
S čočkovitou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
Rozměry
d-D
M3
dc (max.)
6.9
Plný závit L ≤
20
k (max.)
1.65
L (mm)
4
P
0.5
s
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
7380-2
Čísla materiálu
Objednací číslo
55025.030.004
EAN
8715494560641
UBB
500634448764
UNSPSC
31161518