Šrouby s půlkulatou hlavou
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
Šrouby s půlkulatou hlavou
07290
07290.050.012
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
Šroub s půlkulatou hlavou s T-hvězdicí ISO ≈7380-1 Ocel Pozinkované 010.9 M5X12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
010.9
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
S čočkovitou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Délka
12 mm
Třída
010.9
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
S čočkovitou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
Rozměry
d-D
M5
dk (max.)
9.5
k (max.)
2.75
L (mm)
12
P
0.8
Drážka
25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈7380-1
BS
≈4168-6
ASME
≈B18.3.4M
NF
≈E25-126
Čísla materiálu
Objednací číslo
07290.050.012
EAN
8715492082121
UBB
954351373855
UNSPSC
31161518