Šrouby s půlkulatou hlavou
55032
55032.060.030
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
Šroub s půlkulatou hlavou s T-hvězdicí ISO ≈7380-1 Nerezocel A4 M6X30
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
S čočkovitou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
30 mm
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
S čočkovitou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
Rozměry
d-D
M6
dk (max.)
10.5
k (max.)
3.3
L (mm)
30
P
1
Drážka
30
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
≈E25-126
ASME
≈B18.3.4M
BS
≈4168-6
ISO
≈7380-1
Čísla materiálu
Objednací číslo
55032.060.030
EAN
8715494554619
UBB
500634458995
UNSPSC
31161518