Šrouby s půlkulatou hlavou
51029
51029.060.006
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
Šroub s půlkulatou hlavou s T-hvězdicí ISO ≈7380-1 Nerezocel A2 M6X6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
S čočkovitou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
6 mm
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
S čočkovitou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
Rozměry
d-D
M6
dk (max.)
10.5
k (max.)
3.3
L (mm)
6
P
1
Drážka
30
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
≈B18.3.4M
NF
≈E25-126
ISO
≈7380-1
BS
≈4168-6
Čísla materiálu
Objednací číslo
51029.060.006
EAN
8715494552516
UBB
500635832107
UNSPSC
31161518