text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s půlkulatou hlavou s T-hvězdicí ISO ≈7380-1 Nerezocel A2 M10X70


Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 70 mm
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
  • Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
  • Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
  • Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Rozměry

d-D M10
dk (max.) 17.5
k (max.) 5.5
L (mm) 70
P 1.5
Drážka 50

Normy

BS ≈4168-6
NF ≈E25-126
ASME ≈B18.3.4M
ISO ≈7380-1

Čísla materiálu

Objednací číslo 51029.100.070
EAN 8715494554138
UBB 500635834830
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.