text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s půlkulatou hlavou a čtvercovým krkem DIN 603 Ocel Bez PU 8.8 M10X45


Objednací číslo
Průměr
Délka
Threaded pitch (P) 1.5
Třída 8.8
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 45 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Třída 8.8
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
L (mm) 45
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Normy

BS ≈4933
DIN 603
NEN ≈303
ISO ≈8677

Čísla materiálu

Objednací číslo 08310.100.045
EAN 8715492558497
UBB 950351619594
UNSPSC 31161612

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.