text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s půlkulatou hlavou a čtvercovým krkem DIN 603 Ocel Bez PU 8.8 M10X20

Specifikace

Průměr M10
Délka 20 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Třída 8.8
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
L (mm) 20
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Normy

NEN ≈303
ISO ≈8677
DIN 603
BS ≈4933

Čísla materiálu

Objednací číslo 08310.100.020
EAN 8715492558442
UBB 950351619008
UNSPSC 31161612

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.