text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s půlkulatou hlavou a čtvercovým krkem DIN 603 Nerezocel LUBRINOX A2 70


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Lubrinox
Třída 70
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Délka 40 mm
Značka Lubrinox
Třída 70
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
dk (max.) 30.65
k (max.) 6.95
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Normy

ISO ≈8677
BS ≈4933
DIN 603
NEN ≈303

Čísla materiálu

Objednací číslo 51504.120.040
EAN 8717077045583
UBB 500723188222
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.