text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s půlkulatou hlavou a čtvercovým krkem DIN 603 Nerezocel LUBRINOX A2 70


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Lubrinox
Třída 70
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 20 mm
Značka Lubrinox
Třída 70
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Normy

BS ≈4933
NEN ≈303
ISO ≈8677
DIN 603

Čísla materiálu

Objednací číslo 51504.100.120
EAN 8717077045552
UBB 500723187984
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.