Šrouby
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
Šrouby
Šrouby s půlkulatou hlavou a čtvercovým dříkem
51504
51504.100.050
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
Šroub s půlkulatou hlavou a čtvercovým krkem DIN 603 Nerezocel LUBRINOX A2 70
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Lubrinox
Třída
70
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
50 mm
Značka
Lubrinox
Třída
70
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
dk (max.)
24.65
k (max.)
5.38
P
1.5
fn (max.)
6.6
Vn (max.)
10.58
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
≈4933
DIN
603
NEN
≈303
ISO
≈8677
Čísla materiálu
Objednací číslo
51504.100.050
EAN
8717077045507
UBB
500723187497
UNSPSC
31162400
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce