text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s půlkulatou hlavou a čtvercovým krkem DIN 603 Nerezocel LUBRINOX A2 70


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Lubrinox
Třída 70
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 60 mm
Značka Lubrinox
Třída 70
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Normy

NEN ≈303
DIN 603
BS ≈4933
ISO ≈8677

Čísla materiálu

Objednací číslo 51504.080.060
EAN 8717077045408
UBB 500723186408
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.