text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s půlkulatou hlavou a čtvercovým krkem DIN 603 Nerezocel LUBRINOX A2 70


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Lubrinox
Třída 70
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 35 mm
Značka Lubrinox
Třída 70
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
dk (max.) 16.55
k (max.) 3.88
P 1
fn (max.) 4.6
Vn (max.) 6.48

Normy

BS ≈4933
ISO ≈8677
NEN ≈303
DIN 603

Čísla materiálu

Objednací číslo 51504.060.035
EAN 8717077045255
UBB 500723184916
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.