text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s půlkulatou hlavou a čtvercovým krkem DIN 603 Nerezocel A4 70 M8X120


Objednací číslo
Průměr
Délka
Threaded pitch (P) 1.25
Třída 70
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 120 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Třída 70
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
L (mm) 120
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Normy

NEN ≈303
ISO ≈8677
BS ≈4933
DIN 603

Čísla materiálu

Objednací číslo 55500.080.120
EAN 8715492346643
UBB 951351843234
UNSPSC 31161612

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.