text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s půlkulatou hlavou a čtvercovým krkem DIN 603 Nerezocel A4 70 M6X110


Objednací číslo
Průměr
Délka
Threaded pitch (P) 1
Třída 70
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 110 mm
Threaded pitch (P) 1
Třída 70
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
dk (max.) 16.55
k (max.) 3.88
L (mm) 110
P 1
fn (max.) 4.6
Vn (max.) 6.48

Normy

DIN 603
ISO ≈8677
BS ≈4933
NEN ≈303

Čísla materiálu

Objednací číslo 55500.060.110
EAN 8715492346490
UBB 951351841337
UNSPSC 31161612

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.