TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Šrouby
Šrouby s půlkulatou hlavou a čtvercovým dříkem
55500
55500.160.140
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
Šroub s půlkulatou hlavou a čtvercovým krkem DIN 603 Nerezocel A4 70 M16X140
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Threaded pitch (P)
2
Třída
70
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M16
Délka
140 mm
Threaded pitch (P)
2
Třída
70
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
dk (max.)
38.8
k (max.)
8.95
L (mm)
140
P
2
fn (max.)
12.9
Vn (max.)
16.7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
603
ISO
≈8677
NEN
≈303
BS
≈4933
Čísla materiálu
Objednací číslo
55500.160.140
EAN
8715492347060
UBB
951351848936
UNSPSC
31161612