text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s půlkulatou hlavou a čtvercovým krkem DIN 603 Nerezocel A4 70 M16X130


Objednací číslo
Průměr
Délka
Threaded pitch (P) 2
Třída 70
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M16
Délka 130 mm
Threaded pitch (P) 2
Třída 70
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
dk (max.) 38.8
k (max.) 8.95
L (mm) 130
P 2
fn (max.) 12.9
Vn (max.) 16.7

Normy

ISO ≈8677
NEN ≈303
DIN 603
BS ≈4933

Čísla materiálu

Objednací číslo 55500.160.130
EAN 8715492347053
UBB 951351848852
UNSPSC 31161612

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.