text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s půlkulatou hlavou a čtvercovým krkem DIN 603 Nerezocel A4 70 M12X130


Objednací číslo
Průměr
Délka
Threaded pitch (P) 1.75
Třída 70
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Délka 130 mm
Threaded pitch (P) 1.75
Třída 70
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
dk (max.) 30.65
k (max.) 6.95
L (mm) 130
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Normy

NEN ≈303
BS ≈4933
DIN 603
ISO ≈8677

Čísla materiálu

Objednací číslo 55500.120.130
EAN 8715492346933
UBB 951351847292
UNSPSC 31161612

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.