text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s půlkulatou hlavou a čtvercovým krkem DIN 603 Nerezocel A4 70 M10X200


Objednací číslo
Průměr
Délka
Threaded pitch (P) 1.5
Třída 70
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 200 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Třída 70
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
L (mm) 200
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Normy

NEN ≈303
ISO ≈8677
DIN 603
BS ≈4933

Čísla materiálu

Objednací číslo 55500.100.200
EAN 8715494126120
UBB 500571453645
UNSPSC 31161612

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.