text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s půlkulatou hlavou, čtvercovým krkem a závitem k hlavě DIN ≈603 Nerezocel A4 M8X75


Objednací číslo
Průměr
Délka
Threaded pitch (P) 1.25
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 75 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M8
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
L (mm) 75
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Normy

ISO ≈8677
DIN ≈603

Čísla materiálu

Objednací číslo 55501.080.075
EAN 8715494123914
UBB 500571728061
UNSPSC 31161612

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.