Šrouby
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
Šrouby
Šrouby s půlkulatou hlavou a čtvercovým dříkem
55501
55501.100.016
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
Šroub s půlkulatou hlavou, čtvercovým krkem a závitem k hlavě DIN ≈603 Nerezocel A4 M10X16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Threaded pitch (P)
1.5
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
16 mm
Threaded pitch (P)
1.5
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M10
dk (max.)
24.65
k (max.)
5.38
L (mm)
16
P
1.5
fn (max.)
6.6
Vn (max.)
10.58
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈8677
DIN
≈603
Čísla materiálu
Objednací číslo
55501.100.016
EAN
8715494123921
UBB
500571728145
UNSPSC
31161612