text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s půlkulatou hlavou, čtvercovým krkem a závitem k hlavě DIN ≈603 Nerezocel A2 M6X120


Objednací číslo
Průměr
Délka
Threaded pitch (P) 1
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 120 mm
Threaded pitch (P) 1
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M6
dk (max.) 16.55
k (max.) 3.88
L (mm) 120
P 1
fn (max.) 4.6
Vn (max.) 6.48

Normy

DIN ≈603
ISO ≈8677

Čísla materiálu

Objednací číslo 51501.060.120
EAN 8715494109628
UBB 500571715357
UNSPSC 31161612

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.