text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s půlkulatou hlavou, čtvercovým krkem a závitem k hlavě DIN ≈603 Nerezocel A2 M12X140


Objednací číslo
Průměr
Délka
Threaded pitch (P) 1.75
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Délka 140 mm
Threaded pitch (P) 1.75
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M12
dk (max.) 30.65
k (max.) 6.95
L (mm) 140
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Normy

DIN ≈603
ISO ≈8677

Čísla materiálu

Objednací číslo 51501.120.140
EAN 8715494109840
UBB 500571717585
UNSPSC 31161612

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.