Šrouby
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
Šrouby
Šrouby s půlkulatou hlavou a čtvercovým dříkem
51501
51501.120.120
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
Šroub s půlkulatou hlavou, čtvercovým krkem a závitem k hlavě DIN ≈603 Nerezocel A2 M12X120
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Threaded pitch (P)
1.75
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Délka
120 mm
Threaded pitch (P)
1.75
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M12
dk (max.)
30.65
k (max.)
6.95
L (mm)
120
P
1.75
fn (max.)
8.75
Vn (max.)
12.7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈8677
DIN
≈603
Čísla materiálu
Objednací číslo
51501.120.120
EAN
8715494594943
UBB
500633260244
UNSPSC
31161612