text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s půlkulatou hlavou, čtvercovým krkem a závitem k hlavě DIN ≈603 Nerezocel A4 M10X55


Objednací číslo
Průměr
Délka
Threaded pitch (P) 1.5
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 55 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M10
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
L (mm) 55
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Normy

ISO ≈8677
DIN ≈603

Čísla materiálu

Objednací číslo 55501.100.055
EAN 8715494123969
UBB 500571728558
UNSPSC 31161612

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.