Šrouby s půlkulatou hlavou a čtvercovým dříkem
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
Šrouby
Šrouby s půlkulatou hlavou a čtvercovým dříkem
51501
51501.060.075
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
Šroub s půlkulatou hlavou, čtvercovým krkem a závitem k hlavě DIN ≈603 Nerezocel A2 M6X75
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Threaded pitch (P)
1
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
75 mm
Threaded pitch (P)
1
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M6
dk (max.)
16.55
k (max.)
3.88
L (mm)
75
P
1
fn (max.)
4.6
Vn (max.)
6.48
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈603
ISO
≈8677
Čísla materiálu
Objednací číslo
51501.060.075
EAN
8715494109604
UBB
500571715191
UNSPSC
31161612