text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s půlkulatou hlavou, čtvercovým krkem a šestihrannou maticí DIN 603/555 Ocel Pozinkované 4.8 M5X40


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 4.6
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M5
Délka 40 mm
Třída 4.6
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 22
b (min.): L≤125mm 16
d-D M5
dk (max.) 13.55
k (max.) 3.3
L (mm) 40
m 4
P 0.8
fn (max.) 4.1
s 8
Vn (max.) 5.48

Normy

DIN 603/555
BS ≈4933/3692
NEN ≈303/697
NF ≈E27-351/E25-402
ISO ≈8677/4034

Čísla materiálu

Objednací číslo 08250.050.040
EAN 8715492554765
UBB 950351909748
UNSPSC 31161612

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.