Osazené šrouby
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
Vruty, šrouby
Osazené šrouby
07116
07116.096.031
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
Šroub s osazením a vnitřním šestihranem UNC ASME B18.3 Ocel Bez PU 012.9 (3/8)1/2X1.1/4
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Délka
Třída
012.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Délka
1.1/4 Inch
Třída
012.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Unified National Coarse
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
All dimensions in above table are in inches.
Marking of these screws is not mandatory.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.
Rozměry
A (max.)
0.75
D
0.5
D1
0.375
E
0.625
H (max.)
0.312
J
0.25
Závitů na palec
16
D (min.)
0.496
D (max.)
0.498
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.3
BS
2470
Čísla materiálu
Objednací číslo
07116.096.031
EAN
8715492066701
UBB
953351305552
UNSPSC
31161605
Stáhnout další informace