text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s osazením a vnitřním šestihranem UNC ASME B18.3 Ocel Bez PU 012.9 (1/4)5/16X1.1/2

Objednací číslo
Třída 012.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Unified National Coarse

Specifikace

Třída 012.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Unified National Coarse
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • All dimensions in above table are in inches.
    • Marking of these screws is not mandatory.
    • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
    • Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.

Normy

BS 2470
ASME B18.3

Čísla materiálu

Objednací číslo 07116.063.038
EAN 8715492066565
UBB 953351304159
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.