text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s osazením a vnitřním šestihranem UNC ASME B18.3 Ocel Bez PU 012.9 (1/4)5/16X2.1/4

Specifikace

Délka 2.1/4 Inch
Třída 012.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Unified National Coarse
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • All dimensions in above table are in inches.
    • Marking of these screws is not mandatory.
    • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
    • Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.

Rozměry

A (max.) 0.438
D 0.3125
D1 0.25
E 0.438
H (max.) 0.219
J 0.15625
Závitů na palec 20
D (min.) 0.3085
D (max.) 0.3105

Normy

BS 2470
ASME B18.3

Čísla materiálu

Objednací číslo 07116.063.057
EAN 8715492066596
UBB 953351304498
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.