Osazené šrouby
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
Vruty, šrouby
Osazené šrouby
07117
07117.100.090
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
Šroub s osazením a vnitřním šestihranem h8 ISO ≈7379 Ocel Bez PU 012.9 (M10)12X90
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
012.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
90 mm
Třída
012.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
Rozměry
b
16
d-D
M10
dk (max.)
18.27
ds
12
ds (jmen.)
12
k (max.)
9
L (mm)
90
P
1.5
s
6
Tolerance h8 (max.)
12
Tolerance h8 (min.)
11.973
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
≈B18.3.3M
ISO
≈7379
BS
≈4168-7
Čísla materiálu
Objednací číslo
07117.100.090
EAN
8715492067210
UBB
953351822341
UNSPSC
31161605
Stáhnout další informace