Osazené šrouby
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
Vruty, šrouby
Osazené šrouby
07111
07111.060.016
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
Šroub s osazením a vnitřním šestihranem f9 ISO ≈7379 Ocel Bez PU 012.9 (M6)8X16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
012.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
16 mm
Třída
012.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
Rozměry
b
11
d-D
M6
dk (max.)
13.27
ds
8
ds (jmen.)
8
k (max.)
5.5
L (mm)
16
P
1
s
4
Tolerance f9 (max.)
7.987
Tolerance f9 (min.)
7.951
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
≈B18.3.3M
ISO
≈7379
BS
≈4168-7
Čísla materiálu
Objednací číslo
07111.060.016
EAN
8715492065728
UBB
952351000882
UNSPSC
31161605
Stáhnout další informace