text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s osazením a vnitřním šestihranem f9 ISO ≈7379 Ocel Bez PU 012.9 (M16)20X90


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 012.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M16
Délka 90 mm
Třída 012.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
    • Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
    • Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
    • Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Rozměry

b 22
d-D M16
dk (max.) 30.33
ds 20
ds (jmen.) 20
k (max.) 14
L (mm) 90
P 2
s 10
Tolerance f9 (max.) 19.98
Tolerance f9 (min.) 19.928

Normy

ASME ≈B18.3.3M
BS ≈4168-7
ISO ≈7379

Čísla materiálu

Objednací číslo 07111.160.090
EAN 8715492066381
UBB 951351663533
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.