Osazené šrouby
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
Vruty, šrouby
Osazené šrouby
51044
51044.050.016
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
Šroub s osazením a vnitřním šestihranem f9 ISO ≈7379 Nerezocel A2 (M5)6X16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Délka
16 mm
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
Rozměry
b
9.5
d-D
M5
dk (max.)
10.22
ds
6
ds (jmen.)
6
k (max.)
4.5
L (mm)
16
P
0.8
s
3
Tolerance f9 (max.)
5.99
Tolerance f9 (min.)
5.96
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
≈B18.3.3M
BS
≈4168-7
ISO
≈7379
Čísla materiálu
Objednací číslo
51044.050.016
EAN
8715492261809
UBB
952351502408
UNSPSC
31161605
Stáhnout další informace