Nedtrain Oud
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
Vruty, šrouby
Šrouby
48530
48530.040.020
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
Šroub s nízkou válcovou hlavou s drážkou DIN 85 Mosaz CU2/CU3 Poniklované M4X20
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M4
Délka
20 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Povrchová úprava
Poniklované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
2.5
Rozměry
d-D
M4
Délka závitu (min.)
38
dk (max.)
8
Plný závit L ≤
40
k (max.)
2.4
L (mm)
20
n
1.2
P
0.7
t (min.)
1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
≈1603
NF
≈E25-128
ISO
≈1580
DIN
85
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
Čísla materiálu
Objednací číslo
48530.040.020
EAN
8715492853257
UBB
950353230960
UNSPSC
31161504
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce