text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Šroub s nízkou válcovou hlavou s drážkou DIN 85 Mosaz CU2/CU3 Poniklované M3X30

Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Mosaz
Technický materiál CU2/CU3

Specifikace

Průměr M3
Délka 30 mm
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Mosaz
Technický materiál CU2/CU3
Povrchová úprava Poniklované
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M3
Thread length (min.) 25
dk (max.) 6
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 1.8
L (mm) 30
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.7

Normy

NEN ≈1603
ISO ≈1580
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
DIN 85
NF ≈E25-128

Čísla materiálu

Objednací číslo 48530.030.030
EAN 8715492853196
UBB 950353230390
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.