text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s nízkou hlavou s vnitřním šestihranem se zahloubením pro pilot DIN 6912 Nerezocel A4 M10X30


Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Nízká válcová hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 30 mm
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Nízká válcová hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
  • Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
  • Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
  • Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dh 5
dk 16
Plný závit L ≤ 35
k 6.5
L (mm) 30
P 1.5
s 8

Normy

DIN 6912

Čísla materiálu

Objednací číslo 55042.100.030
EAN 8715492327185
UBB 952351087509
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.